アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの 三角巾・バンダナ
AZ-8058 モノナビ 四角布(男女兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68370662
品番
AZ8058
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
フリー
材質
ブロード
寸法(mm)
650×650
シリーズ
モノナビ
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
色番
010
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。