AZ-8637 モノナビ レディースシャーリングラップキュロット(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68370671 品番 AZ8637
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

リーズナブルなブラックキュロット。

仕様両脇ポケット、後ろポケット、脇ゴム仕様、手洗い可 ブラック 種別キュロット 材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属) サイズS シリーズモノナビ 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)60〜66 総丈(cm)47 アズワン品番64-4966-56 生地ツイル 色番010 生地性能帯電防止、ストレッチ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-21
用途:
制服
卸売・小売業

生地も厚くしっかりしており満足
もう少し丈が長いと良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする