アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
AZ-8637 モノナビ レディースシャーリングラップキュロット(年間用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68370732
品番
AZ8637
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
リーズナブルなブラックキュロット。
仕様
両脇ポケット、後ろポケット、脇ゴム仕様、手洗い可
色
ブラック
種別
キュロット
材質
ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属)
サイズ
5L
シリーズ
モノナビ
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
82〜90
総丈(cm)
56
アズワン品番
64-4966-52
生地
ツイル
色番
010
生地性能
帯電防止、ストレッチ
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。