色ブラック
股下(cm)74
ウエスト(cm)82〜90
仕様両脇ポケット、後ろポケット、脇ゴム仕様
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックシャーリングパンツ
材質ファスナー/金属(スライダー/金属)
サイズ5L
シリーズモノナビ
混率(%)ポリエステル100
アズワン品番64-4966-36
生地ツイル
色番010
生地性能帯電防止、ストレッチ
裾上げ可
性別女性用