AZ-8630 モノナビ レディースシャーリングスカート(年間用)

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ3L 注文コード68371116 品番AZ8630
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルなブラックスカート。

ブラック サイズ3L 種別スカート シリーズモノナビ 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)78〜84 仕様両脇ポケット、脇ゴム仕様 材質ファスナー/金属(スライダー/金属) 総丈(cm)56 生地ツイル 色番010 生地性能帯電防止、ストレッチ 性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68371107
2017-04-14
用途:
事務の制服
株式会社土井工業 様 (製造業)

お値段も、とても安く、生地の素材や形も良く
気に入ってます。ファスナーの色が、少しイマイチかな・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする