AZ-726 リサイクル エコジャケット(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68371152 品番 AZ726
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

家族で揃えるユニフォーム。
地域イベントや運動会、営業の方やショップスタッフなど、さまざまなシーンに活躍!

ブルー サイズS 仕様フードイン、両脇ポケット、袖口/マジックテープ、裾/ドローコード付(ストッパー付)、ペン差し付(左袖)、反射パイピング 種別長袖ブルゾン 材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 混率(%)表地/ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維100)、裏地(背裏)/ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)58 着丈(cm)66 アズワン品番64-4944-84 生地表地/エコペットマイクロフトコンデニア、裏地/メッシュ 色番006 グリーン購入法適合 生地性能透湿防水、耐水圧1000mmクラス エコマーク認定番号17 103 010
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする