400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68371164 品番EA991CR-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,150
販売価格(税別)
6,500
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付 アズワン品番65-9340-94 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする