色ネイビー
サイズSS
仕様フードイン、両脇ポケット、袖口/マジックテープ、裾/ドローコード付(ストッパー付)、ペン差し付(左袖)、反射パイピング
種別長袖ブルゾン
材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
エコマーク認定認定
胸囲(cm)106
混率(%)表地/ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維100)、裏地(背裏)/ポリエステル100
肩幅(cm)48
袖丈(cm)56
着丈(cm)63
アズワン品番64-4944-92
生地表地/エコペットマイクロフトコンデニア、裏地/メッシュ
色番008
グリーン購入法適合
生地性能透湿防水、耐水圧1000mmクラス
エコマーク認定番号17 103 010