エスコ
エスコの 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
エスコの ケガキ塗料/除去剤
420ml 青ニス除去剤 けがき用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68371216
品番
EA920DH-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
ケガキ塗料(EA920DH-6、-7)が簡単に除去できます。
金型、金属部品表面の洗浄にも使用できます。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
強力な脱脂力があり、速乾性です。
仕様
●商品名:青ニス除去剤●内容量:420mL●使用温度範囲:50℃以下●色:透明●消防法:第4類第一石油類 危険等級U/210mL
危険等級
U
アズワン品番
65-9310-39
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性