エスコ
エスコの パイプフレーム
エスコの パイプフレーム用部品
エスコの パイプジョイントシステムパーツ
48.6mm パイプジョイント 中間コーナーK継ぎ/自在
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68371304
品番
EA948TF-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,521
販売価格(税別)
¥
4,110
バスケットに入れる
2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
仕様
●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型
アズワン品番
65-9319-52