Texas Instruments
4回路 JFET入力 オペアンプ DIP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68371329
品番
TL084ACN
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:DIP-14●回路数:1回路●入力構成:JFET●電源電圧:7V~36V/±3.5V~±18V●電源電流:1.4mA●GBW:3MHz●SR:13V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃~+70℃●IN NOISE(1KHz):18nV/√Hz(Rs=20Ω)
アズワン品番
67-0458-28