曜日別特売
LM348N 4回路 オペアンプ NATIONAL SEMICONDUCTOR 68371347

4回路 オペアンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68371347品番LM348N
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
仕様●パッケージ:DIP14●回路数:4回路●入力構成:電源電圧:10V~36V●電源電流:GBW:SR:入力オフセット電圧(typ):入力バイアス電流(typ):動作温度:アズワン品番67-0484-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする