エスコ
エスコの 補修材
エスコの 多用途補修材
5.0kg セメント 砂入り/灰色
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68371374
品番
EA934HA-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,816
販売価格(税別)
¥
2,560
バスケットに入れる
砂や砂利は不要です。
水を加えるだけで使えます。
手軽に塗れてきれいに仕上がります。
仕様
●内容量:5.0kg●使用温度範囲:常温●施工面積:500×500mm(10mm厚)●色:灰●硬化時間:約半日〜2日●材質:ポルトラントセメント、珪砂●砂入り(モルタル配合)
アズワン品番
65-9313-06
危険物の類別
非危険物