シールテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)10 注文コード68371433 品番T-10-1
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はテープ幅・テープ長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

未焼成のフッ素樹脂(PTFE)を使用したテープで、ネジ部に巻きつけるだけで水もれ防止等の完全なシールができます。 柔軟性に富んでおり、複雑形状部のシールが簡単にできます。

テープ幅(mm)20 テープ厚さ(mm)0.15 テープ長さ(m)10 耐熱温度(℃)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする