510x600x910mm/ 100L オートフィードシュレッダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68371444 品番EA763ZD-64A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451,000
販売価格(税別)
410,000

A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。
自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。
くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。

仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上 質量(kg)64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910 原稿サイズA4/A3コピー用紙 ダストボックス容量(L)100 細断寸法(mm)4×10 アズワン品番65-9280-30 細断形状クロスカット オートフィード機能あり リバース機能あり(オートリバース)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする