エスコ
エスコの ホワイトボード
エスコの ホワイトボード(壁掛け)
600x900mm ホワイトボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68371478
品番
EA761LC-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
暗線入で、文字の記入や表・図などを目立たずまっすぐに貼りつけることができて便利です。
仕様
●サイズ(W×H)mm:600×900●重量(kg):4●材質:表面材/スチールホワイト(焼付)中芯材/硬質ダンボール 枠材/アルミ●トレー幅:55mm●付属品:マーカー赤黒各1本 マグネット×2 板消し×1●縦型
アズワン品番
65-9278-55
繰り返し・詰め替え
対応