アセテートフィルムテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 68371528 品番 25mm×65m
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

透明度の高いアセテートフィルムを使用した粘着テープです。 薬品瓶に貼付してある品名ラベル等の保護用として最適です。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68371528
2023-05-19
用途:
工具のサイズ表示保護に使用
サービス業

ネームランドで印刷したテープの上から、保護用に本製品を使用しました。薄くてはがれにくいのがいいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする