700x700x 700mm プリンタースタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68371618 品番EA954HC-382A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,810
販売価格(税別)
37,100

サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、シンプルな構造でも充分な強度です。
小型A3レーザープリンター、カラーレーザープリンター用として最適なプリンタースタンドです。
中棚には、カートリッジや用紙などを収納できます。
※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。

仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:700×700×700●重量(kg):22.7●総耐荷重:100kg●材質:天板/木製(メラミン化粧板)フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2個●カラー:ライトグレー アズワン品番65-9328-43
注意
※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする