曜日別特売
770-636 770シリーズ 照明用コネクタ 3 ワゴジャパン 68371627

770シリーズ 照明用コネクタ 3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68371627品番770-636
参考基準価格(税別)¥2,110販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

770シリーズ照明コネクタ - 分配器
照明コネクタ、分配器、3極及び5極 誤接続を防止する確実なコネクタ 手動ですばやく簡単に取り外し可能 3極 / 5極分配器用の取り付け支持プレートは別売り

仕様●ポール形式:3●シリーズ:770●オス/メス:メス, オス●極数:3●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●色:黒●タイプ:WINSTA MINI H配電コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:25A●定格電圧:250 V●適合電線サイズ:12 AWG●結線方法:圧着●コード番号:126-8937アズワン品番65-7785-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする