850nm 赤外線発光ダイオード SMD 3.2 x 1.6 x 2.55mm 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード68372029 品番15412085A2070
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

低消費電力 高い信頼性 低電流要件 高速スイッチング IRエミッタ - サイドビュー 標準サイズ1104 コンパクトなパッケージ外形 用途 赤外線センサ 距離測定 リモートコントロール 赤外線ライトバリア

仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:1206●放射強度:12mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:4●寸法:3.2 x 1.6 x 2.55mm●シリーズ:WL-SISW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2V●コード番号:184-7289 アズワン品番65-7245-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする