AZ720 AZ-720 リサイクル エコショートコート(男女兼用)(年間用) アイトス 68372351

AZ-720 リサイクル エコショートコート(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ホワイト サイズM 注文コード68372351 品番AZ720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は色・サイズなど49種類から選べます 他の種類を見る

家族で揃えるユニフォーム。
地域イベントや運動会、営業の方やショップスタッフなど、さまざまなシーンに活躍!

ホワイト サイズM 仕様両脇ポケット、袖口/ゴム仕様、裾/ドローコード付(ストッパー付)、ペン差し付(左袖) 種別コート 材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) 胸囲(cm)122 混率(%)表地/ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維100)、裏地(背裏)/ポリエステル100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)77 生地表地/エコペットマイクロフトコンデニア、裏地/メッシュ 色番001 生地性能透湿防水、耐水圧1000mmクラス
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする