アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-720 リサイクル エコショートコート(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
3L
注文コード
68372385
品番
AZ720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
色・サイズ
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
家族で揃えるユニフォーム。
地域イベントや運動会、営業の方やショップスタッフなど、さまざまなシーンに活躍!
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
両脇ポケット、袖口/ゴム仕様、裾/ドローコード付(ストッパー付)、ペン差し付(左袖)
種別
コート
材質
ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
胸囲(cm)
140
混率(%)
表地/ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維100)、裏地(背裏)/ポリエステル100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
86
生地
表地/エコペットマイクロフトコンデニア、裏地/メッシュ
色番
001
生地性能
透湿防水、耐水圧1000mmクラス
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。