色ネイビー
サイズS
仕様両脇ポケット、袖口/ゴム仕様、裾/ドローコード付(ストッパー付)、ペン差し付(左袖)
種別コート
材質ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
エコマーク認定認定
胸囲(cm)116
混率(%)表地/ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維100)、裏地(背裏)/ポリエステル100
肩幅(cm)50
袖丈(cm)58
着丈(cm)74
アズワン品番64-4943-99
生地表地/エコペットマイクロフトコンデニア、裏地/メッシュ
色番008
グリーン購入法適合
生地性能透湿防水、耐水圧1000mmクラス
エコマーク認定番号17103010