オキツモ
オキツモの 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
オキツモの 離型スプレー
耐熱潤滑離型剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(420mL)
注文コード
68372693
品番
フッ素コートB
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
金型汚れが少なく、離型性、持続性に優れています。 比較的高い金型温度(150〜200℃)でも有効成分が熱分解を起こしません。
仕様
皮膜状態:ウェットタイプ
成分
フッ素、潤滑剤(DME)
耐熱温度(℃)
260
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
非水溶性