ガス漏れ検知剤

(4件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個(236mL) 注文コード68372727 品番スヌープ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ポリ容器入りで持ち運びが容易なため、現場で簡単にガス漏れ試験が行えます。 無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。 泡立ちが良く、べとつかず、乾燥後汚れを残しません。

成分超純水、界面活性剤 使用温度範囲(℃)-2〜93 危険物の類別非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
配管気密時の漏洩確認
甲斐建築 様 (建設業・工事業)

安心、安定のスヌープ。
スプレー缶の検知液も使ってますが、狭い器械内にはコレですね。

1人が参考にしています
対象商品:
68372727
2024-05-02
用途:
タイヤのパンク箇所探索
二葉モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

航空機の整備士が愛用してると聞き購入した。
普通の洗剤水より泡が立ちやすいので微少な漏れでもよくわかって助かる。

対象商品:
68372727
2020-10-20
用途:
機械のエア漏れ調査
トムラソーティング株式会社 様 (製造業)

簡単に調査出来るし、エア漏れ箇所の特定が簡単です。

対象商品:
68372727
2020-02-07
用途:
測定装置のメンテナンス時

少量で検知可能で、作業後の残りの液もしっかり拭き取れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする