HAKKO(白光)
HAKKO(白光)の 袋用シーラー
HAKKO(白光)の 卓上シーラー
卓上シーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68372745
品番
FV-802
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
加熱時間の調整ツマミを設定して袋の口を合わせ、ハンドルを押し下げるだけで、簡単に袋の溶着・溶断ができます。 溶着・溶断の切替えは付属のヒーターを交換するだけです。
付属品
溶接用ヒーター×2本、溶断用ヒーター×2、PTFEテープ×2枚、粘着テープ×2枚
寸法(mm)
80×330×200
質量(kg)
2.7
消費電力(W)
260
電源
AC100V・50/60Hz
機能
溶着、溶断
適合厚さ(mm)
最大0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚)