セイニチ(生産日本社)
セイニチ(生産日本社)の 袋
セイニチ(生産日本社)の チャック付ポリ袋
ラミジップ LZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25枚)
注文コード
68372937
品番
LZ-30
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
衝撃強度・密封性に優れています。ナイロン・ポリエチレンの2層フィルム構造です。底が開いて立つスタンドタイプです。
材質
NY/PE
幅(mm)
300
高さ(mm)
420(チャック下)
見出し枠
なし
仕様
酸素透過度:15〜34mL/m
2
(24h.atm)
入数(枚)
25枚結束
透湿度(g/m
2
)
3〜5(24h)
寸法(チャック上)(mm)
32