ABUS
ABUSの 店舗運営用品
ABUSの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
Abus ダイヤル錠 ロック式キーボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68372984
品番
797
参考基準価格(税別)
¥9,670
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ABUS KeyGarageロックボックス
特長と利点
4桁の数字コードを使用して、鍵、貴重品、プラスチックカードを保管
最大20本の鍵を収容
耐久性の高い金属製ハウジング
ブラック/シルバー仕上げ
仕様
●キャビネットタイプ:キーキャビネット●容量:20●材質:亜鉛●キャビネットアクセスタイプ:ダイヤル錠●取付けタイプ:シャックル●色:黒、シルバー●奥行き(深さ):43 mm●高さ:175 mm●幅:80mm●コード番号:704-0250
アズワン品番
65-7853-32