ケニス
ケニスの 袋
ケニスの チャック付ポリ袋
ラミジップ AL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
68373007
品番
AL-22
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
遮光性に優れた密閉チャック付の袋です。
底が開いて立つスタンドタイプです。
幅(mm)
220
高さ(mm)
300(チャック下)
見出し枠
なし
仕様
酸素透過度:0.5〜1mL/m
2
(24h.atm)
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
50
透湿度(g/m
2
)
0.5〜1(24h)