手提げ付ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 68373043 品番 EL-N45-100
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製ポリ袋です。 手提げ・マチ付です。

厚さ(mm)0.016 材質高密度ポリエチレン 幅(mm)450(300) 半透明 高さ(mm)530 入数(枚)100 サイズ(号)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする