オルディ
オルディの 袋・ラッピング用品
オルディの レジ袋
手提げ付ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
68373052
品番
EL-W45-100
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン製ポリ袋です。 手提げ・マチ付です。
厚さ(mm)
0.016
材質
高密度ポリエチレン
幅(mm)
450(300)
色
乳白色
高さ(mm)
530
入数(枚)
100
サイズ(号)
45