Abus 安全用南京錠 パドロック タイタリウム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:12mm●シャックル長さ:18mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:銀●ボディ幅:90mm●内容量:1●コード番号:122-2466 注文コード68373097 品番98TI/90 B/EFSPP
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ABUS南京錠98TIモノブロックTitalium
ABUS Titanium 98TI南京錠シリーズは、頑丈なチタンアルミ合金製のブロックボディを特長としています。 ハイテク10ピンシリンダと頑丈な12 mm硬鋼スライディングシャックルが物品 / 貴重品を高リスクの盗難から保護します。
TITALIUMアルミ合金製の頑丈な錠本体 - 軽量高セキュリティ NANO PROTECTめっきを施され、極めて耐腐食性の高い12 mm特殊硬鋼製シャックル 高精度、反転可能な鍵穴、鍵違い数150,000

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:12mm●シャックル長さ:18mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:銀●ボディ幅:90mm●内容量:1●コード番号:122-2466 アズワン品番65-7920-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする