Abus 南京錠 パドロック 亜鉛 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68373228 品番72968
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠
ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠は、黒色仕上げのダイキャスト亜鉛製のボディを備えています。さまざまな業務用途に適したクローズシャックル高耐久南京錠です。
4ダイヤルのリセット可能なコード、99,999通り ダブルロック式硬鋼製クローズシャックル ダイキャスト亜鉛製ボディ 158/50及び40はボディ底部のねじによるコンビネーション変更機構を搭載 GPSセキュリティレベル8

仕様●ロックタイプ:コンビネーション南京錠●シャックル径:8mm●シャックル長さ:27mm●南京錠:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●材質:亜鉛●色:黒●ボディ幅:50mm●内容量:1●コード番号:136-5842 アズワン品番65-7902-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする