ABUS 158/65組み合わせ南京錠、亜鉛ダイキャスト製のソリッドボディと硬化スチール製シャックル付き 4桁(50 mm)のリセット可能な組み合わせで自分のPINを設定可能。使いやすさが最優先されるミディアムセキュリティ要件に最適 Abusヘビーデューティコンビネーション南京錠158シリーズ ABUSコンパクトコンビネーション158シリーズクローズシャックル南京錠は、黒色仕上げのダイキャスト亜鉛製のボディを備えています。さまざまな業務用途に適したロングシャックル高耐久南京錠です。 4ダ