ABUS
ABUSの 南京錠・鍵
ABUSの 南京錠
Abus 南京錠 パドロック 真鍮
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68373246
品番
XR0100DGS
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
掛け金 / 留め金付き南京錠
純黄銅製、掛け金 / 留め金付き ねじが付属
仕様
●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:17.5mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:真鍮●色:真鍮製●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:339-9599
アズワン品番
65-7911-66