AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球 クリア電球色

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68373307 品番EA758ZM-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥704
販売価格(税別)
640

ガラス球
LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)
消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。
※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)

仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂 アズワン品番65-9277-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする