CB-BM-200 ポリ袋マチ付(箱入) オルディ 68373314

ポリ袋マチ付(箱入)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200枚)注文コード68373314品番CB-BM-200
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

マチ付なので開け口が広く、便利です。 箱入で一枚ずつ取り出すことができます。

材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.01幅(mm)190高さ(mm)350半透明入数(枚)200マチ(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 野菜やごみの収納として使用
不動産業

袋の厚みがあるので、中身をしっかりと収納できる 常備品です
時々、2枚が一緒に引っ張り出されることがあるので、どうかならないかと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする