AC125V/15A/0.9 m 延長コード 防雨型/メーター付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68373350 品番EA815G-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,130
販売価格(税別)
18,300

電圧降下と使い過ぎが一目でわかります。

仕様●定格:15A・125V(1,500W)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×3芯●コード長:0.9m●防水規格:IPX3●15Aコンセント(接地2P)×1個●ポッキンプラグ付き●防雨キャップ付●電圧と電流をデジタル表示、雨の日も安心の防雨型!●メーター付●アース付 アズワン品番65-9286-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする