Actuator/Sensor cable 3-pin

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68373499 品番Y8A34A2-C2A8000XXX
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

センサジャンクションボックス特長及び利点Master ケーブル又は M12 Master コネクタの 4 → 10 ポート Master ケーブルは、SPS にすばやく接続できるように、定評のある Sick ブランドのラベル品質に PUR タイプとして提供されます M12 8 / 12 極タイプの Master コネクタは、特定の用途向けです注

仕様●使用電圧:18 → 30V dc●ポート数:4●材質:TPU●IP保護等級:IP65、IP67●温度範囲:-20 → +55 ℃●コード番号:225-0189 アズワン品番65-7315-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする