Automotive Mini Relays SPDT 24VDC 30A Qu 1箱 480個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(480個) 注文コード68373718 品番6-1393292-3
参考基準価格(税別)¥349,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:1.5W●コイル抵抗:436Ω●接点構成:SPDT●コード番号:236-4574 アズワン品番65-8052-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする