2357302-1 BACKSHELL CONN KIT 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68373745

BACKSHELL CONN KIT 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード68373745品番2357302-1
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

TE Connectivity 車載コネクタバックシェルは、PA 材料製です。最大動作温度は 125 ℃ です黒色 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●タイプ:バックシェル●シリーズ:2357302●色:黒●コード番号:222-3768アズワン品番65-7542-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする