曜日別特売
207388 Bague Bs D 75 08 - BSP 2.1/2 Diametre 1袋 10個入 Hutchinson 68373998

Bague Bs D 75 08 - BSP 2.1/2 Diametre 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68373998品番207388
参考基準価格(税別)¥67,800販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 76.08 で、外径は 90.17 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です

仕様●ねじ/ボルトサイズ:D75.08●外径:90.17mm●内径:76.08mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6291アズワン品番65-7937-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする