IDEAL-TEK ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68374276 品番 ID-3-SA
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が非常に細く面を取って丸く仕上げたタイプ

材質ステンレス 全長(mm)120 タイプ先端が非常に細く面を取って丸く仕上たタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする