IDEAL-TEK ピンセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68374328 品番 ID-5-TA
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:先端が一番細いタイプ

材質チタン 全長(mm)120 タイプ先端が一番細いタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする