Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
顕微鏡用精密ピンセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68374382
品番
5TTH-SA
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 顕微鏡下での作業用に先端を精密に鋭く仕上げています。 ピンセットの腰(バネ性)は柔らかく仕上げてあり、長時間の作業でも手が疲れません。
材質
ステンレス、非磁性、耐酸性
仕様
ストップゴムリング付
全長(mm)
110
質量(g)
12
硬度
20HRC