DUMONT ピンセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質PHYNOX合金 全長(mm)140 注文コード68375064 品番TWS-SS
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は材質・全長など11種類から選べます 他の種類を見る

スイスDUMONT社製のピンセットです。 TWSタイプ DUMOSTAR 材質:PHYNOX合金 コバルト含有量が約40%の合金材質PHYNOXをピンセット全体に使用し、完全非磁性体で硬度が非常に高いピンセットです。 TWタイプ 材質:DUMOXEL(NON-Magnetic) DUMOXELはDUMONT社独自の合金で95〜98%磁気を帯びず、また強酸やアルカリに対して耐腐食性に優れています。 DU-□-INタイプ 材質:INOX(13ステンレス) 精密仕上げで耐腐食性・耐酸性に優れ、先端の耐久性に優れています。INOXは磁気を帯びます。

材質PHYNOX合金 全長(mm)140 タイプボディが細く長く、先端は非常に鋭い、腰は柔らか目です 耐熱温度(℃)約400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする