ジルコニア・セラミックピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)135 先端幅(mm)0.6 注文コード68375247 品番7MZSA
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は全長・先端幅など5種類から選べます 他の種類を見る

スイスIDEAL-TEK社製のセラミックピンセットです。 先端部は強度に優れたジルコニア・セラミック製です。 耐摩耗性に優れています。 耐薬品性が良く(フッ酸を除く)、金属汚染や有機物の溶出がありません。 100%磁化されない非磁性体です。

材質本体/ステンレス、先端/ジルコニア・セラミック 全長(mm)135 耐熱温度(℃)1000 チップ長さ(mm)30 先端幅(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする