セラミックピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68375326 品番 TP-CK-20
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。

全長(mm)135 タイプ歯科用 材質(柄部)ガラス入ポリアセタール樹脂 耐熱温度(℃)700 材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス) 先端長(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする