Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
IDEAL-TEK カーボンピンセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68375335
品番
249CF
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質
本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー
全長(mm)
125
耐熱温度(℃)
270
表面抵抗値(Ω)
10
2
(樹脂部分)
先端幅(mm)
1.5