Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
IDEAL-TEK カーボンピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端幅(mm)
0.6
注文コード
68375353
品番
5CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
先端幅
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。
材質
本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー
全長(mm)
125
耐熱温度(℃)
270
表面抵抗値(Ω)
10
2
(樹脂部分)
先端幅(mm)
0.6